Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON NOT.NAV.-(W-BS/I)-(A2K)-SW13-M8/M10-6X35

    Najvišje nosilnosti in racionalna montaža. Za viseče pritrditve in pritrditve z navojnimi palicami (notranji navoj M8/M10), pocinkano jeklo

    • Velikost vložka: 6 mm
    • Premer navoja: 7,5 mm
    • Oblika glave: Šestkotna glava
    • Povezovalni navoj: M8, M10
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Zunanji pogon: SW13
    • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
    • Globina izvrtine (h 1,1): 40 mm
    • Globina vgradnje (h nom1): 35 mm
    • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929176001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Za sidranje v beton in zidane stene

    • •Izjemno prilagodljivo v uporabi zaradi do treh globin vgradnje
    • •Z nastavkom in kombiniranim notranjim navojem M8/M10
    • •Visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
    • •Zelo hitra in enostavna montaža, še posebej nad glavo, in takoj obremenljivo
    • •Pritrditev je možna do dvakrat po montaži (upoštevajte navodila za montažo)
    • Potrditev zmogljivosti
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
    • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
    • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6, le natezna obremenitev)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
    • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
    • •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
    • •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Opomba
    • Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri montaži priključnih delov upoštevajte največji navedeni montažni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost sidra 6 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Dolžina sidra (l) 35 mm
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Spojni navoj Nazivni premer 10 mm, Nazivni premer 8 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 0 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    *
    *
    *

    •Za sidranje v beton in zidane stene

    • •Izjemno prilagodljivo v uporabi zaradi do treh globin vgradnje
    • •Z nastavkom in kombiniranim notranjim navojem M8/M10
    • •Visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
    • •Zelo hitra in enostavna montaža, še posebej nad glavo, in takoj obremenljivo
    • •Pritrditev je možna do dvakrat po montaži (upoštevajte navodila za montažo)
    • Potrditev zmogljivosti
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
    • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
    • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6, le natezna obremenitev)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
    • •Statična in kvazistatična obremenitev (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
    • •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
    • •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Opomba
    • Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri montaži priključnih delov upoštevajte največji navedeni montažni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    Velikost sidra 6 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Dolžina sidra (l) 35 mm
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Spojni navoj Nazivni premer 10 mm, Nazivni premer 8 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 0 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm