Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON-LEČ.GL.-(W-BS/LP)-(A2K)-TX30-5-25-6X60

    Izjemno velika naležna površina posebej za pritrditev montažnih tirnic, pocinkano jeklo

    • Velikost vložka: 6 mm
    • Premer navoja: 7,5 mm
    • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
    • Globina izvrtine (h 1,1): 40 mm
    • Globina vgradnje (h nom1): 35 mm
    • Notranji pogon: TX30
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Premer glave: 18 mm
    • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
    • Oblika glave: Pan Head
    • Tip oznake: W-BS Tip LP.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929156025
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Za sidranje v beton in zidane stene

    • •Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi treh globin vgradnje
    • •Izjemno velika Panhead glava z veliko naležno površino
    • •Pritrditev je mogoče nastaviti do dvakrat po montaži, npr. za poravnavo sidrnih plošč ali tirnic (upoštevajte navodila za montažo)
    • •Visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
    • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljivo
    • Potrditev zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
    • •Statične in kvazistatične obremenitve (∅6)
    • •Seizmične obremenitve, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
    • •Statične in kvazistatične obremenitve (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
    • •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
    • •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Ognjeodporna doba pri požarni obremenitvi po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zidanih stenah (Mz, KSL, KS) in armiranem betonu - Mnenje št. 2101/173/18 - 2018
    • Opomba
    • Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 60 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 25 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 20 mm
    Višina pritrditve (t fix 3) 5 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
    Globina vrtine (H13) 65 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
    Globina vgradnje (HNom3) 55 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer glave 18 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Opis tipa Vrsta W-BS LP
    *
    *
    *

    •Za sidranje v beton in zidane stene

    • •Izjemno prilagodljiva uporaba zaradi treh globin vgradnje
    • •Izjemno velika Panhead glava z veliko naležno površino
    • •Pritrditev je mogoče nastaviti do dvakrat po montaži, npr. za poravnavo sidrnih plošč ali tirnic (upoštevajte navodila za montažo)
    • •Visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osi in razdalje do roba zaradi zelo majhnega razširitvenega učinka
    • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljivo
    • Potrditev zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamezne pritrditve, možnost 1, razpokan in nerazpokan beton:
    • •Statične in kvazistatične obremenitve (∅6)
    • •Seizmične obremenitve, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zidane stene
    • •Statične in kvazistatične obremenitve (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120 (∅6)
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov:
    • •Razpokan in nerazpokan beton (∅6)
    • •Napetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60 (∅6)
    • •Ognjeodpornost R30, R60, R90, R120
    • Ognjeodporna doba pri požarni obremenitvi po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zidanih stenah (Mz, KSL, KS) in armiranem betonu - Mnenje št. 2101/173/18 - 2018
    • Opomba
    • Pri montaži s tangencialnim udarnim vijačnikom upoštevajte največji priporočeni nazivni navor. Pri uporabi v zidanih stenah upoštevajte specifične montažne podatke po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 60 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 25 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 20 mm
    Višina pritrditve (t fix 3) 5 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
    Globina vrtine (H13) 65 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
    Globina vgradnje (HNom3) 55 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer glave 18 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Opis tipa Vrsta W-BS LP