Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON-LEČ.GL.-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-6X40

    Optimalno za pritrjevanje montažnih tirnic, ploščatih materialov ali ognjevarnih plošč, pocinkano jeklo

    • Globina vrtine (h 1,1): 40 mm
    • Globina vstavitve (h nom1): 35 mm
    • Notranji pogon: TX30
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Oblika glave: Pan Head
    • Tip označbe: W-BS tip P.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929146005
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Za sidranje v beton in zid

    • •Izredno prilagodljiva uporaba zaradi do treh globin sidranja
    • •Možnost prilagajanja pritrditve do dvakrat po montaži, da se npr. lahko uskladijo sidrne plošče ali tirnice (upoštevajte navodila za montažo)
    • •Visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega širjenja
    • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljiva
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅6)
    • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zid:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅5 - ∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno sidranje netrdnih sistemov:
    • •Počen in nepočen beton (∅6)
    • •Prednapetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60, (∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Odpornost na ogenj v primeru požarne obremenitve po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zid (Mz, KSL, KS) in armirani beton, (∅5 in ∅6) - Strokovno mnenje št. 2101/173/18 - 2018
    • Opomba
    • Pri montaži z udarnim vrtalnikom upoštevajte priporočeni maksimalni nazivni moment. Pri uporabi v zidu upoštevajte specifične podatke za montažo po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 40 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 5 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer glave 15 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Opis tipa W-BS tipa P
    *
    *
    *

    •Za sidranje v beton in zid

    • •Izredno prilagodljiva uporaba zaradi do treh globin sidranja
    • •Možnost prilagajanja pritrditve do dvakrat po montaži, da se npr. lahko uskladijo sidrne plošče ali tirnice (upoštevajte navodila za montažo)
    • •Visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega širjenja
    • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljiva
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅6)
    • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zid:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅5 - ∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno sidranje netrdnih sistemov:
    • •Počen in nepočen beton (∅6)
    • •Prednapetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60, (∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Odpornost na ogenj v primeru požarne obremenitve po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zid (Mz, KSL, KS) in armirani beton, (∅5 in ∅6) - Strokovno mnenje št. 2101/173/18 - 2018
    • Opomba
    • Pri montaži z udarnim vrtalnikom upoštevajte priporočeni maksimalni nazivni moment. Pri uporabi v zidu upoštevajte specifične podatke za montažo po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 40 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 5 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Notranji pogon Pogon TX
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer glave 15 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče)
    Opis tipa W-BS tipa P