Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK ZA BETON-6KT.-(W-BS/S)-(A2K)-SW13-5-25-6X60

    Najvišje nosilnosti in racionalna montaža. Optimalno za pritrjevanje kovinskih konstrukcij, pocinkano jeklo

    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Oblika glave: Šestkotna glava
    • Tip označbe: W-BS tip S.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5929126025
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Za sidranje v beton in zid

    • •Izredno prilagodljiva uporaba zaradi do treh globin sidranja (velikost 6 – 14)
    • •Možnost prilagajanja pritrditve do dvakrat po montaži (velikost 6 - 14), da se npr. lahko uskladijo ograje ali sidrne plošče (upoštevajte navodila za montažo)
    • •Zelo visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega širjenja
    • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljiva
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅6 - ∅14)
    • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6 - ∅14) in C2 (∅8 - ∅14)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zid:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅5 - ∅10)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno sidranje netrdnih sistemov:
    • •Počen in nepočen beton (∅5 in ∅6)
    • •Prednapetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60, (∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Splošno gradbeno tehnično dovoljenje/Splošna gradbena tehnična odobritev Z-21.8-2090 za začasno sidranje v betonu (∅10 - ∅14, tip S šestkotna glava)
    • •V ojačanem in neojačanem ter v počenem in nepočenem betonu C20/25 do C50/60
    • •Uporaba v svežem betonu
    • •Večkratna uporaba
    • Splošno gradbeno tehnično dovoljenje/Splošna gradbena tehnična odobritev Z-21.1-2075 kot spojni vijak za sidranje v betonu (∅10 - ∅14, tip S šestkotna glava)
    • •Uporaba v kombinaciji z injekcijsko malto WIT-BS kot spojni vijak WIT-BS
    • •V ojačanem in neojačanem ter v počenem in nepočenem betonu C20/25 do C50/60
    • Natezna zmogljivost v betonskih votlih ploščah, (∅6 - ∅10) - Strokovno mnenje št. 21641 - 2016
    • Odpornost na ogenj v primeru požarne obremenitve po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zid (Mz, KSL, KS) in armirani beton, (∅5 in ∅6) - Strokovno mnenje št. 2101/173/18 - 2018
    • Opomba
    • Priporočamo uporabo primernega udarnega vrtalnika za montažo od velikosti 8 naprej. Upoštevajte priporočeni maksimalni nazivni moment.
    • Pri uporabi v zidu upoštevajte specifične podatke za montažo po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 60 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 25 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 20 mm
    Višina pritrditve (t fix 3) 5 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
    Globina vrtine (H13) 60 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
    Globina vgradnje (HNom3) 55 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer podložke 15 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Opis tipa W-BS tip S
    *
    *
    *

    •Za sidranje v beton in zid

    • •Izredno prilagodljiva uporaba zaradi do treh globin sidranja (velikost 6 – 14)
    • •Možnost prilagajanja pritrditve do dvakrat po montaži (velikost 6 - 14), da se npr. lahko uskladijo ograje ali sidrne plošče (upoštevajte navodila za montažo)
    • •Zelo visoke nosilnosti
    • •Najmanjše osne in robne razdalje zaradi zelo majhnega širjenja
    • •Zelo hitra in enostavna montaža in takoj obremenljiva
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0043 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅6 - ∅14)
    • •Seizmična obremenitev, zmogljivostna kategorija C1 (∅6 - ∅14) in C2 (∅8 - ∅14)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Evropska tehnična ocena ETA-23/0196 za sidranje v zid:
    • •Statična in kvazi-statična obremenitev (∅5 - ∅10)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
    • Evropska tehnična ocena ETA-16/0128 za večkratno sidranje netrdnih sistemov:
    • •Počen in nepočen beton (∅5 in ∅6)
    • •Prednapetostne betonske votle plošče C30/37 - C50/60, (∅6)
    • •Odpornost na ogenj R30, R60, R90, R120
    • Splošno gradbeno tehnično dovoljenje/Splošna gradbena tehnična odobritev Z-21.8-2090 za začasno sidranje v betonu (∅10 - ∅14, tip S šestkotna glava)
    • •V ojačanem in neojačanem ter v počenem in nepočenem betonu C20/25 do C50/60
    • •Uporaba v svežem betonu
    • •Večkratna uporaba
    • Splošno gradbeno tehnično dovoljenje/Splošna gradbena tehnična odobritev Z-21.1-2075 kot spojni vijak za sidranje v betonu (∅10 - ∅14, tip S šestkotna glava)
    • •Uporaba v kombinaciji z injekcijsko malto WIT-BS kot spojni vijak WIT-BS
    • •V ojačanem in neojačanem ter v počenem in nepočenem betonu C20/25 do C50/60
    • Natezna zmogljivost v betonskih votlih ploščah, (∅6 - ∅10) - Strokovno mnenje št. 21641 - 2016
    • Odpornost na ogenj v primeru požarne obremenitve po enotni temperaturni časovni krivulji (ETK) v zid (Mz, KSL, KS) in armirani beton, (∅5 in ∅6) - Strokovno mnenje št. 2101/173/18 - 2018
    • Opomba
    • Priporočamo uporabo primernega udarnega vrtalnika za montažo od velikosti 8 naprej. Upoštevajte priporočeni maksimalni nazivni moment.
    • Pri uporabi v zidu upoštevajte specifične podatke za montažo po ETA-23/0196.
    Specifikacije izdelkov
    Velikost sidra 6 mm
    Dolžina sidra (l) 60 mm
    Višina pritrditve (t fix 1) 25 mm
    Višina pritrditve (t fix 2) 20 mm
    Višina pritrditve (t fix 3) 5 mm
    Premer navoja 7,5 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 6,0 mm
    Globina vrtanja (h 1.1) 40 mm
    Globina vrtanja (h 1.2) 45 mm
    Globina vrtine (H13) 60 mm
    Globina nastavitve (HNom1) 35 mm
    Globina nastavitve (HNom2) 40 mm
    Globina vgradnje (HNom3) 55 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer podložke 15 mm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 8,0 mm
    Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
    Opis tipa W-BS tip S