Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAK SIDRNI-(W-FAZ/A4)-A4-30-50-M12X125

    Sidri vijak za visoke obremenitve v počenem in nepočenem betonu. Nerjaveče jeklo A4

    • Material: Nerjaveče jeklo A4
    • Površina: Premazana
    • Dovoljenje: ETA-99/0011.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5928412030
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Visoke nosilnosti, majhne osne in robne razdalje

    • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • •Navor kontroliran s širjenjem, sidrni vložek iz nerjavečega jekla A4
    • Zmanjšana globina sidranja
    • •Minimalni vrtalni in časovni vložek
    • •Prilagodljiva uporaba
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •Dovoljenje ETA-99/0011 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton, potresi C1 in C2 (M8 - M20)
    • •Odpornost na ogenj (M8 - M16): F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Odpornost na ogenj: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vključeno v ETA-99/0011)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Metrični premer sidra Nazivni premer 12 mm
    Dolžina sidra (l) 125 mm
    Višina pritrditve (t fix) 30 mm
    Zmanjšana maksimalna višina pritrditve (t fix, rdeča) 50 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 70 mm
    Zmanjšana globina učinkovitega sidranja (h ef, rdeča) 50 mm
    Premer podložke x debelina podložke 24 x 2,5 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 19 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 12 mm
    Globina vrtanja (h 1) 90 mm
    Globina vrtine (H1, H1red) 70 mm
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Prevleka
    Navor med sidranjem (T inst) 50 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 14 mm
    Vrsta navoja x premer sidra x dolžina navoja M12 x 66
    Odobritev ETA-99/0011
    Seizmologija C1 Da
    Seizmologija C2 Da
    *
    *
    *

    •Visoke nosilnosti, majhne osne in robne razdalje

    • •Takoj obremenljiv – brez čakalnega časa
    • •Prihranek časa zaradi prehodne montaže
    • •Navor kontroliran s širjenjem, sidrni vložek iz nerjavečega jekla A4
    • Zmanjšana globina sidranja
    • •Minimalni vrtalni in časovni vložek
    • •Prilagodljiva uporaba
    • Dokazilo o zmogljivosti
    • •Dovoljenje ETA-99/0011 za posamično sidranje, možnost 1, počen in nepočen beton, potresi C1 in C2 (M8 - M20)
    • •Odpornost na ogenj (M8 - M16): F30, F60, F90 in F120; Požarna obremenitev po DIN 4102-2:1977-09 (ETK - enotna temperaturna časovna krivulja)
    • •Odpornost na ogenj: R30, R60, R90 in R120; TR020 (vključeno v ETA-99/0011)
    Specifikacije izdelkov
    Metrični premer sidra Nazivni premer 12 mm
    Dolžina sidra (l) 125 mm
    Višina pritrditve (t fix) 30 mm
    Zmanjšana maksimalna višina pritrditve (t fix, rdeča) 50 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 70 mm
    Zmanjšana globina učinkovitega sidranja (h ef, rdeča) 50 mm
    Premer podložke x debelina podložke 24 x 2,5 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 19 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 12 mm
    Globina vrtanja (h 1) 90 mm
    Globina vrtine (H1, H1red) 70 mm
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Prevleka
    Navor med sidranjem (T inst) 50 Nm
    Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f) 14 mm
    Vrsta navoja x premer sidra x dolžina navoja M12 x 66
    Odobritev ETA-99/0011
    Seizmologija C1 Da
    Seizmologija C2 Da