Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SIDRNA PALICA-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-20-M8X110

    Za kompozitni sidrni sistem W-VPZ, W-VD in WIT injekcijske sisteme v betonu. Pocinkano jeklo

    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkana.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5915108110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Sidrna palica z ostro konico in šesterokotnim priključkom (omogoča vrtljivo-udarno vgradnjo pri sistemu kartuš)

    • Sidrna palica je del naslednjih dovoljenj:
    • •Kompozitni sidrni sistem W-VD, opcija 8: ETA-06/0074
    • •Kompozitna sidrna steklena kartuša W-VPZ, opcija 1: ETA-21/0168
    • •Injektorski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, opcija 1: ETA-17/0127
    • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, opcija 1: ETA-12/0164
    • •Injektorski sistem WIT-Nordic, opcija 1: ETA-12/0164
    • •Injektorski sistem WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
    • •Injektorski sistem PURE EPOXY WIT-PE 1000, opcija 1: ETA-19/0543
    • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, opcija 7: ETA-12/0569
    • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa W-VD-A/S 5.8
    Metrični premer sidra Nazivni premer 8 mm
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 500 MPa
    Višina pritrditve (t fix) 20 mm
    Dolžina sidra (l) 110 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 80 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
    Nazivni premer vrtine za injekcijski sistem 10 mm
    Globina vrtanja (h 0) 80 mm
    Odobritev ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    *
    *
    *

    Sidrna palica z ostro konico in šesterokotnim priključkom (omogoča vrtljivo-udarno vgradnjo pri sistemu kartuš)

    • Sidrna palica je del naslednjih dovoljenj:
    • •Kompozitni sidrni sistem W-VD, opcija 8: ETA-06/0074
    • •Kompozitna sidrna steklena kartuša W-VPZ, opcija 1: ETA-21/0168
    • •Injektorski sistem BETON-MULTI WIT-UH 300, opcija 1: ETA-17/0127
    • •Injektorski sistem ALLROUNDER WIT-VM 250, opcija 1: ETA-12/0164
    • •Injektorski sistem WIT-Nordic, opcija 1: ETA-12/0164
    • •Injektorski sistem WIT-PE 500, opcija 1: ETA-09/0040
    • •Injektorski sistem PURE EPOXY WIT-PE 1000, opcija 1: ETA-19/0543
    • •Injektorski sistem BASIC WIT-PM 200, opcija 7: ETA-12/0569
    • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software.
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa W-VD-A/S 5.8
    Metrični premer sidra Nazivni premer 8 mm
    Razred nepremičnin Natezna trdnost min. 500 MPa
    Višina pritrditve (t fix) 20 mm
    Dolžina sidra (l) 110 mm
    Učinkovita globina sidranja (h ef) 80 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 10 mm
    Nazivni premer vrtine za injekcijski sistem 10 mm
    Globina vrtanja (h 0) 80 mm
    Odobritev ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična