Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VLOŽEK UDARNI-5X35

    Za pritrjevanje kotnikov, plošč, pločevine, kabelskih kanalov in vseh komponent za ne vgreznjeno montažo. Vložek z ravno glavo, žebelj iz pocinkanega jekla

    • Globina namestitve (h nom): 30 mm
    • Material žeblja: jeklo
    • Notranji pogon: Z2.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5907105035
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Hitra in cenovno ugodna montaža

    • •Predmontirano, brez iskanja ustreznega vijaka
    • •Primerno tudi za preboje
    • •Možnost ponovne demontaže z uporabo pogona v glavi vijaka
    • •Plastični vložek iz visokokakovostnega poliamida – odporen proti plesni
    • •UV odporen
    • •Toplotno odporen od -40 do +150 °C
    • •Brez halogenov in silikona
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer sidra 5 mm
    Dolžina sidra (l) 35 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 5 mm
    Globina vgradnje (h nom) 30 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 5 mm
    Globina vrtanja (h 1) 40 mm
    Premer luknje v sestavnem delu (d f) 5,2 mm
    Material nohta Jeklo
    Notranji pogon Pozidrive
    *
    *
    *

    •Hitra in cenovno ugodna montaža

    • •Predmontirano, brez iskanja ustreznega vijaka
    • •Primerno tudi za preboje
    • •Možnost ponovne demontaže z uporabo pogona v glavi vijaka
    • •Plastični vložek iz visokokakovostnega poliamida – odporen proti plesni
    • •UV odporen
    • •Toplotno odporen od -40 do +150 °C
    • •Brez halogenov in silikona
    Specifikacije izdelkov
    Premer sidra 5 mm
    Dolžina sidra (l) 35 mm
    Največja višina pritrditve (t fix) 5 mm
    Globina vgradnje (h nom) 30 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 5 mm
    Globina vrtanja (h 1) 40 mm
    Premer luknje v sestavnem delu (d f) 5,2 mm
    Material nohta Jeklo
    Notranji pogon Pozidrive