Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VLOŽEK ZEBRA-(SHARK PRO)-KST-8X46

    Najbolj vsestranski plastični vložek. V votlih prostorih se zateguje, v polnih gradbenih materialih se širi
    •Material:
    PA - poliamid
    •Barva:
    antracit
    •Potrebna dolžina vijaka (l s):
    debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/iz
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 590620846
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Zagotavlja zategovanje v vseh votlih prostorih in širjenje v vseh polnih gradbenih materialih
    •Zaščita pred vrtenjem in oprijemom preprečuje vrtenje v vrtalni luknji
    •Patentirana glava vložka povzroča zategovanje vložka pri vijačenju vijaka Enostavna in hitra montaža Nizek navor za vijačenje in visok končni navor Primerno za predpripravno in prebojno montažo
    •Upogljiv rob vložka
    •Zaščita pred zabijanjem preprečuje prezgodnje širjenje pri prebojni montaži Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
    •UV obstojno < 6 tednov
    •Izdelano iz visokokakovostnega poliamida (najlon) Brez halogenov in silikona Temperaturna odpornost od –40°C do +100°C

    Opozorilo


    Za montažo priporočamo vijak ASSY-D
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer sidra 8 mm
    Material PA - Poliamid
    Barva Antracit
    Dolžina sidra (l) 46 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 8 mm
    Globina vrtanja (t) 55 mm
    Robni odmik 80 mm
    Globina vgradnje (h s) 45 mm
    Min./max. potreben premer vijaka 4,5-6 mm
    Potrebna dolžina vijaka (l s) Debelina dodatnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina sidra + premer vijaka
    Opis tipa SHARK PRO
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
    *
    *
    *
    Zagotavlja zategovanje v vseh votlih prostorih in širjenje v vseh polnih gradbenih materialih
    •Zaščita pred vrtenjem in oprijemom preprečuje vrtenje v vrtalni luknji
    •Patentirana glava vložka povzroča zategovanje vložka pri vijačenju vijaka Enostavna in hitra montaža Nizek navor za vijačenje in visok končni navor Primerno za predpripravno in prebojno montažo
    •Upogljiv rob vložka
    •Zaščita pred zabijanjem preprečuje prezgodnje širjenje pri prebojni montaži Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
    •UV obstojno < 6 tednov
    •Izdelano iz visokokakovostnega poliamida (najlon) Brez halogenov in silikona Temperaturna odpornost od –40°C do +100°C

    Opozorilo


    Za montažo priporočamo vijak ASSY-D
    Specifikacije izdelkov
    Premer sidra 8 mm
    Material PA - Poliamid
    Barva Antracit
    Dolžina sidra (l) 46 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 8 mm
    Globina vrtanja (t) 55 mm
    Robni odmik 80 mm
    Globina vgradnje (h s) 45 mm
    Min./max. potreben premer vijaka 4,5-6 mm
    Potrebna dolžina vijaka (l s) Debelina dodatnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina sidra + premer vijaka
    Opis tipa SHARK PRO
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C