Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VLOŽEK ZEBRA-(SHARK PRO)-KST-5X28

    Najbolj vsestranski plastični vložek. V votlih prostorih se zateguje, v polnih gradbenih materialih se širi

    • Material: PA - poliamid
    • Barva: antracit
    • Potrebna dolžina vijaka (l s): debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka
    • Tip oznake: SHARK PRO
    • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -40 do 100 °C.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 590620528
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zagotavlja zategovanje v vseh votlih prostorih in širjenje v vseh polnih gradbenih materialih

    • •Zaščita pred vrtenjem in oprijemom preprečuje vrtenje v vrtalni luknji
    • •Patentirana glava vložka povzroča zategovanje vložka pri vijačenju vijaka
    • Enostavna in hitra montaža
    • Nizek navor za vijačenje in visok končni navor
    • Primerno za predpripravno in prebojno montažo
    • •Upogljiv rob vložka
    • •Zaščita pred zabijanjem preprečuje prezgodnje širjenje pri prebojni montaži
    • Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
    • •UV obstojno < 6 tednov
    • •Izdelano iz visokokakovostnega poliamida (najlon)
    • Brez halogenov in silikona
    • Temperaturna odpornost od –40°C do +100°C
    • Opomba
    • Za montažo priporočamo vijak ASSY-D
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer sidra 5 mm
    Material PA - Poliamid
    Barva Antracit
    Dolžina sidra (l) 28 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 5 mm
    Globina vrtanja (t) 40 mm
    Robni odmik 30 mm
    Globina vgradnje (h s) 27 mm
    Min./max. potreben premer vijaka 3-4 mm
    Potrebna dolžina vijaka (l s) Debelina dodatnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina sidra + premer vijaka
    Opis tipa SHARK PRO
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
    *
    *
    *

    Zagotavlja zategovanje v vseh votlih prostorih in širjenje v vseh polnih gradbenih materialih

    • •Zaščita pred vrtenjem in oprijemom preprečuje vrtenje v vrtalni luknji
    • •Patentirana glava vložka povzroča zategovanje vložka pri vijačenju vijaka
    • Enostavna in hitra montaža
    • Nizek navor za vijačenje in visok končni navor
    • Primerno za predpripravno in prebojno montažo
    • •Upogljiv rob vložka
    • •Zaščita pred zabijanjem preprečuje prezgodnje širjenje pri prebojni montaži
    • Odporno proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
    • •UV obstojno < 6 tednov
    • •Izdelano iz visokokakovostnega poliamida (najlon)
    • Brez halogenov in silikona
    • Temperaturna odpornost od –40°C do +100°C
    • Opomba
    • Za montažo priporočamo vijak ASSY-D
    Specifikacije izdelkov
    Premer sidra 5 mm
    Material PA - Poliamid
    Barva Antracit
    Dolžina sidra (l) 28 mm
    Nazivni premer svedra (d 0) 5 mm
    Globina vrtanja (t) 40 mm
    Robni odmik 30 mm
    Globina vgradnje (h s) 27 mm
    Min./max. potreben premer vijaka 3-4 mm
    Potrebna dolžina vijaka (l s) Debelina dodatnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina sidra + premer vijaka
    Opis tipa SHARK PRO
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C