Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREMAZ OSNOVNI ZA PLASTIČNE POVRŠINE-400ML

    Pospeševalec oprijema plastike za uporabo pri točkovnih popravilih plastičnih delov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5867000125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Homogena količina nanosa

    • • Enakomerno navlažitev površine pike
    • Visok izkoristek zaradi konstantnega atomizacijskega tlaka
    • Zelo dober oprijem
    • Hitro sušenje
    • Opozorilo
    • Ni primerno za PE, stiropor in površine, prevlečene s sintetično smolo. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in popršite prazen nastavek.
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 400 ml
    Kemijska osnova Smola
    Barva Prozorno
    Gostota 0,75 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Koncentracija VOC (CH) 728 g/l
    Minimalna debelina premaza 1 µm
    Maksimalna debelina premaza 2 µm
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Brez svinca Da
    Rok trajanja od proizvodnje 36 mesecev
    Brez kislin Da
    Brez klora Da
    Brez silikona Da
    V vodi topen Da
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 15 min
    Maksimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni delež trdne snovi 2.3 %
    *
    *
    *

    Homogena količina nanosa

    • • Enakomerno navlažitev površine pike
    • Visok izkoristek zaradi konstantnega atomizacijskega tlaka
    • Zelo dober oprijem
    • Hitro sušenje
    • Opozorilo
    • Ni primerno za PE, stiropor in površine, prevlečene s sintetično smolo. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in popršite prazen nastavek.
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 400 ml
    Kemijska osnova Smola
    Barva Prozorno
    Gostota 0,75 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Koncentracija VOC (CH) 728 g/l
    Minimalna debelina premaza 1 µm
    Maksimalna debelina premaza 2 µm
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Brez svinca Da
    Rok trajanja od proizvodnje 36 mesecev
    Brez kislin Da
    Brez klora Da
    Brez silikona Da
    V vodi topen Da
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Minimalni čas sušenja 15 min
    Maksimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni delež trdne snovi 2.3 %