Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    gssys GRUND-OBFL-(2K-RAPID)-FUELLER-250ML

    Univerzalno uporaben 2K-primer polnilo za popravila majhnih in srednje velikih površin na goli jekleni pločevini, UP-kitu in starih barvnih nanosih.

    • Teža vsebine: 238 g
    • Vsebina: 250 ml
    • Kemična osnova: Akrilna smola
    • Barva: Temno siva
    • Čas sušenja: 60 min
    • Čas obdelave: 24 h
    • Čas sušenja pogoji: pri 20°C
    • Debelina sloja max.: 70 µm
    • Gostota: 1,42 g/cm³
    • Razdalja brizganja min.: 20 cm
    • Gostota pogoji: pri 20°C
    • Vsebnost VOC (CH): 633 g/l
    • Razdalja brizganja max.: 30 cm
    • Rok uporabnosti od izdelave: 15 mesecev
    • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri 20°C.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5867000122
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Zelo primeren za uporabo pri popravilu manjših poškodb

    • • Hitro sušenje, odlična obdelava brušenja, gladek nanos
    • • Možnost nanosa visokih debelin sloja
    • • Odlične lastnosti zaščite pred korozijo
    • • Mokro na mokro možnost obdelave (brez vmesnega brušenja)
    • Opomba
    • Pri uporabi s PE-primer polnilom je potrebno strogo upoštevati čase sušenja. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil ni prazen.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Teža vsebine 238 g
    Vsebina 250 ml
    Kemijska osnova Akrilna smola
    Barva Temno siva
    Čas sušenja 60 min
    Čas obdelave 24 h
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Maksimalna debelina premaza 70 µm
    Gostota 1,42 g/cm³
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Koncentracija VOC (CH) 633 g/l
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Rok trajanja od proizvodnje 15 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 20 °C
    *
    *
    *

    • Zelo primeren za uporabo pri popravilu manjših poškodb

    • • Hitro sušenje, odlična obdelava brušenja, gladek nanos
    • • Možnost nanosa visokih debelin sloja
    • • Odlične lastnosti zaščite pred korozijo
    • • Mokro na mokro možnost obdelave (brez vmesnega brušenja)
    • Opomba
    • Pri uporabi s PE-primer polnilom je potrebno strogo upoštevati čase sušenja. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil ni prazen.
    • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
    Specifikacije izdelkov
    Teža vsebine 238 g
    Vsebina 250 ml
    Kemijska osnova Akrilna smola
    Barva Temno siva
    Čas sušenja 60 min
    Čas obdelave 24 h
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Maksimalna debelina premaza 70 µm
    Gostota 1,42 g/cm³
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Koncentracija VOC (CH) 633 g/l
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Rok trajanja od proizvodnje 15 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 20 °C