Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PREMAZ TEMELJNI-400ML

    Za brušenje površin in laka.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5867000121
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Preprosta obdelava, ki prihrani čas

    • • Zelo dobra zaščita pred korozijo
    • • Dobra pretočnost, hitro sušenje
    • • Lahko se prebarva mokro na mokro (brez vmesnega brušenja)
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 400 ml
    Kemijska osnova Sintetična smola
    Razpoložljive barve Srednje siva
    Barva Srednje siva
    Pridelek (površina) 1 m²
    Temperatura obdelave 20 °C
    Minimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni čas sušenja 60 min
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Maksimalna debelina premaza 50 µm
    Gostota 1,07 g/cm³
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Koncentracija VOC (CH) 670 g/l
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Najmanjši delež trdnih snovi 23.6 %
    Rok trajanja od proizvodnje 15 mesecev
    *
    *
    *

    • Preprosta obdelava, ki prihrani čas

    • • Zelo dobra zaščita pred korozijo
    • • Dobra pretočnost, hitro sušenje
    • • Lahko se prebarva mokro na mokro (brez vmesnega brušenja)
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 400 ml
    Kemijska osnova Sintetična smola
    Razpoložljive barve Srednje siva
    Barva Srednje siva
    Pridelek (površina) 1 m²
    Temperatura obdelave 20 °C
    Minimalni čas sušenja 20 min
    Maksimalni čas sušenja 60 min
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Maksimalna debelina premaza 50 µm
    Gostota 1,07 g/cm³
    Minimalna razdalja pršenja 20 cm
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Koncentracija VOC (CH) 670 g/l
    Maksimalna razdalja pršenja 30 cm
    Najmanjši delež trdnih snovi 23.6 %
    Rok trajanja od proizvodnje 15 mesecev