Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRDILEC ZA TEMELJNI 2K EPOXY PREMAZ-1KG

    Za 2K epoksi temeljni premaz.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5866402101
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo

    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 1064 ml
    Teža vsebine 1 kg
    Gostota 0,94 g/cm³
    Min. točka utripanja 27 °C
    Koncentracija VOC (CH) 376,1 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    *
    *
    *

    Opozorilo

    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 1064 ml
    Teža vsebine 1 kg
    Gostota 0,94 g/cm³
    Min. točka utripanja 27 °C
    Koncentracija VOC (CH) 376,1 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev