Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CONTLK-1K-SEIDENMATT-FARBKAT1-5KG

    Vremensko odporen enoslojni lak z odličnimi protikorozijskimi lastnostmi in visoko prekrivnostjo

    • Kemična osnova: Alkidna smola
    • Vonj: Karakterističen
    • Sijaj: Svilnato mat
    • Viskoznost/konsistenca: Tekoče
    • Pogoji sušenja: pri 20°C
    • Temperaturna obstojnost, kratkotrajno max.: 150 °C
    • Temperaturna obstojnost max.: 130 °C
    • Pogoji obdelave: pri 10°C in 80% relativni vlažnosti
    • Pogoji gostote: pri 20°C
    • Dodajanje razredčila: 20%
    • Donos max. (površina): 4 m²
    • Donos min. (površina): 3,5 m²
    • Vsebnost HOS (CH): 426,4 g/l
    • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
    • Vsebnost trdnih snovi min.: 64,2 %
    • Vsebnost trdnih snovi max.: 65 %
    • Potrebna predobdelava podlage: Čiščenje in po potrebi brušenje železa, jekla (odstranitev rje, oksida, laminiranega površinskega sloja).
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5866301105
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Prevod iz nemščine v slovenščino:

    0892790

    • Tesnilo za motorni prostor na osnovi visokokakovostnih akrilnih lakov
    • • Kemična osnova: Aceton
    • • Vsebina: 400 ml
    • • Vsebnost: 304 g
    • • Čas sušenja: 10 min
    • • Pogoji sušenja: pri 20°C in 50% relativni vlažnosti
    • • Čas do suhe površine: 10 min
    • • Temperaturna obstojnost max.: 100 °C
    • • Gostota: 0,76 g/cm³
    • • Pogoji gostote: pri 20°C
    • • Čas do popolne obdelovalnosti: 50 min
    • • Vsebnost HOS (CH): 95,53 %
    • • Skladiščna doba od proizvodnje: 10 let

    Nov sijaj na motorju, agregatih, kablih in ceveh

    • Vizualna obnova in ohranjanje/izboljšanje vrednosti motornega prostora in agregatov
    • Ustvari zaščitni film
    • • Ščiti pred vlago, umazanijo s ceste in soljo, s čimer preprečuje korozijo
    • • Preprečuje tokove plazenja na električnih komponentah
    • Visoka elastičnost premaza
    • Visoka fleksibilnost tudi na plastiki, gumijastih ceveh, kablih itd.
    • Zelo dobra temperaturna obstojnost (+80°C)
    • • Preprečuje razbarvanje motorskega zaščitnega laka
    • • Ščiti pred mehčanjem laka in s tem pred vezanjem prahu
    • Zelo dober oprijem na različnih podlagah
    • Visok sijaj
    • Opomba
    • Ne škropite po lakiranih površinah in vročem motorju.
    • Ne škropite po površinah, lakiranih s sintetičnimi smolami.
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.

    Področje uporabe

    • Motorski zaščitni lak ščiti pred vlago, umazanijo s ceste in soljo ter preprečuje korozijo. Nov sijaj na motorju, agregatih, kablih in ceveh. Vizualna obnova in ohranjanje/izboljšanje vrednosti motornega prostora in agregatov. Posebej primeren za obnovo rabljenih vozil.
    • Navodila
    • Pred uporabo dobro pretresite dozo. Površine, ki jih želite obdelati, najprej temeljito očistite z motorno prho in jih posušite. Pri izključeni vžigalni ključavnici enakomerno nanesite, dokler ne nastane zaprt sijajni film. Po uporabi obrnite dozo na glavo in sprostite ventil.

    5866301205

    • Vremensko odporen enoslojni lak z odličnimi protikorozijskimi lastnostmi in visoko prekrivnostjo
    • • Kemična osnova: Alkidna smola
    • • Vonj: Karakterističen
    • • Sijaj: Svilnato mat
    • • Viskoznost/konsistenca: Tekoče
    • • Pogoji sušenja: pri 20°C
    • • Temperaturna obstojnost, kratkotrajno max.: 150 °C
    • • Temperaturna obstojnost max.: 130 °C
    • • Pogoji obdelave: pri 10°C in 80% relativni vlažnosti
    • • Pogoji gostote: pri 20°C
    • • Dodajanje razredčila: 20%
    • • Donos max. (površina): 4 m²
    • • Donos min. (površina): 3,5 m²
    • • Vsebnost HOS (CH): 426,4 g/l
    • • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
    • • Vsebnost trdnih snovi min.: 64,2 %
    • • Vsebnost trdnih snovi max.: 65 %
    • • Potrebna predobdelava podlage: Čiščenje in po potrebi brušenje železa, jekla (odstranitev rje, oksida, laminiranega površinskega sloja)

    • Visoka odpornost proti UV-sevanju in vremenskim vplivom

    • • Odporen na gorivo pri začasni obremenitvi
    • • Visoka prekrivnost
    • • Zelo dobre protikorozijske lastnosti
    • • Dobre lastnosti nanašanja s čopičem in valjčkom
    • • Elektrostatično obdelovalen
    • • Visoka elastičnost
    • Opomba
    • Zaščitite pred zmrzaljo. Pred obdelavo preverite barvni ton. Glede na podlago je treba upoštevati pravilno predobdelavo podlage. V posebnih primerih se priporoča uporaba ustreznega predčistila ali predpremaza. Za več informacij glejte tehnični podatkovni list. V skladu z uredbo ChemVOCFarbV z dne 16.12.2004 tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za popravilo vozil ali premazovanje zgradb, njihovih delov in dekorativnih elementov.
    • Za pospešitev sušenja in povečanje obstojnosti lahko namesto razredčila uporabite trdilno razredčilo art.-št. 5866501101.
    • Pomembno!
    • Navedite barvni ton z RAL ali izvirno številko barve v položajnem besedilu! Brez teh podatkov vaše naročilo ne bo obdelano!
    • Razpoložljivi barvni toni: glejte seznam barvnih tonov (uporabniški priročnik 1) v dokumentih
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Teža vsebine 5 kg
    Barva Barva Kategorija 1
    Kemijska osnova Alkidna smola
    Vonj/dišava Značilnosti
    Stopnja sijaja Polsijajno
    Viskoznost/skladnost Tekočina
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 150 °C
    Največja temperaturna odpornost 130 °C
    Pogoj nanosa Pri 10 °C in 80 % relativni vlažnosti
    Gostota 1,228 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Dodatek razredčila 20%
    Maksimalna donosnost (površina) 4 m²
    Minimalna donosnost (površina) 3.5 m²
    Koncentracija VOC (CH) 426,4 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Najmanjši delež trdnih snovi 64.2 %
    Maksimalni delež trdne snovi 65 %
    Mešalno razmerje Mešanica posode za barvo 1K z univerzalno razredčitvijo. Prilagoditev razredčitve glede na debelino plasti 0-20 vol. %.
    Predobdelava podlage Očistite železo in jeklo ter ju po potrebi pobrusite (odstranite rjo, obloge, povaljajočo se kožo).
    *
    *
    *

    Prevod iz nemščine v slovenščino:

    0892790

    • Tesnilo za motorni prostor na osnovi visokokakovostnih akrilnih lakov
    • • Kemična osnova: Aceton
    • • Vsebina: 400 ml
    • • Vsebnost: 304 g
    • • Čas sušenja: 10 min
    • • Pogoji sušenja: pri 20°C in 50% relativni vlažnosti
    • • Čas do suhe površine: 10 min
    • • Temperaturna obstojnost max.: 100 °C
    • • Gostota: 0,76 g/cm³
    • • Pogoji gostote: pri 20°C
    • • Čas do popolne obdelovalnosti: 50 min
    • • Vsebnost HOS (CH): 95,53 %
    • • Skladiščna doba od proizvodnje: 10 let

    Nov sijaj na motorju, agregatih, kablih in ceveh

    • Vizualna obnova in ohranjanje/izboljšanje vrednosti motornega prostora in agregatov
    • Ustvari zaščitni film
    • • Ščiti pred vlago, umazanijo s ceste in soljo, s čimer preprečuje korozijo
    • • Preprečuje tokove plazenja na električnih komponentah
    • Visoka elastičnost premaza
    • Visoka fleksibilnost tudi na plastiki, gumijastih ceveh, kablih itd.
    • Zelo dobra temperaturna obstojnost (+80°C)
    • • Preprečuje razbarvanje motorskega zaščitnega laka
    • • Ščiti pred mehčanjem laka in s tem pred vezanjem prahu
    • Zelo dober oprijem na različnih podlagah
    • Visok sijaj
    • Opomba
    • Ne škropite po lakiranih površinah in vročem motorju.
    • Ne škropite po površinah, lakiranih s sintetičnimi smolami.
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.

    Področje uporabe

    • Motorski zaščitni lak ščiti pred vlago, umazanijo s ceste in soljo ter preprečuje korozijo. Nov sijaj na motorju, agregatih, kablih in ceveh. Vizualna obnova in ohranjanje/izboljšanje vrednosti motornega prostora in agregatov. Posebej primeren za obnovo rabljenih vozil.
    • Navodila
    • Pred uporabo dobro pretresite dozo. Površine, ki jih želite obdelati, najprej temeljito očistite z motorno prho in jih posušite. Pri izključeni vžigalni ključavnici enakomerno nanesite, dokler ne nastane zaprt sijajni film. Po uporabi obrnite dozo na glavo in sprostite ventil.

    5866301205

    • Vremensko odporen enoslojni lak z odličnimi protikorozijskimi lastnostmi in visoko prekrivnostjo
    • • Kemična osnova: Alkidna smola
    • • Vonj: Karakterističen
    • • Sijaj: Svilnato mat
    • • Viskoznost/konsistenca: Tekoče
    • • Pogoji sušenja: pri 20°C
    • • Temperaturna obstojnost, kratkotrajno max.: 150 °C
    • • Temperaturna obstojnost max.: 130 °C
    • • Pogoji obdelave: pri 10°C in 80% relativni vlažnosti
    • • Pogoji gostote: pri 20°C
    • • Dodajanje razredčila: 20%
    • • Donos max. (površina): 4 m²
    • • Donos min. (površina): 3,5 m²
    • • Vsebnost HOS (CH): 426,4 g/l
    • • Skladiščna doba od proizvodnje: 24 mesecev
    • • Vsebnost trdnih snovi min.: 64,2 %
    • • Vsebnost trdnih snovi max.: 65 %
    • • Potrebna predobdelava podlage: Čiščenje in po potrebi brušenje železa, jekla (odstranitev rje, oksida, laminiranega površinskega sloja)

    • Visoka odpornost proti UV-sevanju in vremenskim vplivom

    • • Odporen na gorivo pri začasni obremenitvi
    • • Visoka prekrivnost
    • • Zelo dobre protikorozijske lastnosti
    • • Dobre lastnosti nanašanja s čopičem in valjčkom
    • • Elektrostatično obdelovalen
    • • Visoka elastičnost
    • Opomba
    • Zaščitite pred zmrzaljo. Pred obdelavo preverite barvni ton. Glede na podlago je treba upoštevati pravilno predobdelavo podlage. V posebnih primerih se priporoča uporaba ustreznega predčistila ali predpremaza. Za več informacij glejte tehnični podatkovni list. V skladu z uredbo ChemVOCFarbV z dne 16.12.2004 tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za popravilo vozil ali premazovanje zgradb, njihovih delov in dekorativnih elementov.
    • Za pospešitev sušenja in povečanje obstojnosti lahko namesto razredčila uporabite trdilno razredčilo art.-št. 5866501101.
    • Pomembno!
    • Navedite barvni ton z RAL ali izvirno številko barve v položajnem besedilu! Brez teh podatkov vaše naročilo ne bo obdelano!
    • Razpoložljivi barvni toni: glejte seznam barvnih tonov (uporabniški priročnik 1) v dokumentih
    Specifikacije izdelkov
    Teža vsebine 5 kg
    Barva Barva Kategorija 1
    Kemijska osnova Alkidna smola
    Vonj/dišava Značilnosti
    Stopnja sijaja Polsijajno
    Viskoznost/skladnost Tekočina
    Pogoji za čas sušenja pri 20 °C
    Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 150 °C
    Največja temperaturna odpornost 130 °C
    Pogoj nanosa Pri 10 °C in 80 % relativni vlažnosti
    Gostota 1,228 g/cm³
    Pogoji gostote pri 20 °C
    Dodatek razredčila 20%
    Maksimalna donosnost (površina) 4 m²
    Minimalna donosnost (površina) 3.5 m²
    Koncentracija VOC (CH) 426,4 g/l
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Najmanjši delež trdnih snovi 64.2 %
    Maksimalni delež trdne snovi 65 %
    Mešalno razmerje Mešanica posode za barvo 1K z univerzalno razredčitvijo. Prilagoditev razredčitve glede na debelino plasti 0-20 vol. %.
    Predobdelava podlage Očistite železo in jeklo ter ju po potrebi pobrusite (odstranite rjo, obloge, povaljajočo se kožo).