Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽAGA CIRKULARNA ELEKTRIČNA ESC 1100

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5717020010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Vhodno napajanje 1100 W
    Primerno za premer izvrtine 20 mm
    Max. premer žaginega lista 190 mm
    Dolžina osnovne plošče x širina osnovne plošče 250 x 150 mm
    Teža stroja 3,6 kg
    Dolžina kabla 2.5 m
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Vhodno napajanje 1100 W
    Primerno za premer izvrtine 20 mm
    Max. premer žaginega lista 190 mm
    Dolžina osnovne plošče x širina osnovne plošče 250 x 150 mm
    Teža stroja 3,6 kg
    Dolžina kabla 2.5 m