Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VRTALNI STROJ Z ELEKTROMAG. MKB 35 COMFORT MASTER

    Kompakten in močan elektromagnetni kronski vrtalnik s tokovno neodvisnimi trajnimi magneti, vključno z varnostnim pasom, posodo za hladilno tekočino in šestrobim ključem.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 57092011
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    100 % varno in enostavno vrtanje
    • Trajni magnet zdrži tudi v primeru napak pri pritrjevanju (manjkajoči napenjalni jermen) in izpadu električne energije. Do 30-40 % večja zadrževalna sila v primerjavi z elektromagneti. Izvrtajte luknje iz materiala debeline 3 mm. Enostavna menjava svedra
    • S hitro zamenljivo vpenjalno glavo Lahek
    • S trajnim magnetom je stroj lahek. Udobno in enostavno delo
    • Pri 5-metrskem napajalnem kablu PUR ni potrebno delati s podaljškom. Fleksibilen pri nizkih temperaturah, zaščiten pred zunanjimi vplivi, zelo robusten. Takoj pripravljen za uporabo
    • S predhodno nameščenim zvezdastim ročajem lahko stroj takoj uporabite. Ni potreben dolg čas sestavljanja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Naprava za držanje orodja Weldon
    Min./max. premer vrtanja 12-35 mm
    Globina rezanja 50,0 mm
    Višina dvigala 105 mm
    Hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi v 1. prestavi 450 vrtljajev na minuto
    Magnetna sila 7500 N
    Vhodno napajanje 1100 W
    Teža stroja 10 kg
    Dolžina kabla 5 m
    *
    *
    *
    100 % varno in enostavno vrtanje
    • Trajni magnet zdrži tudi v primeru napak pri pritrjevanju (manjkajoči napenjalni jermen) in izpadu električne energije. Do 30-40 % večja zadrževalna sila v primerjavi z elektromagneti. Izvrtajte luknje iz materiala debeline 3 mm. Enostavna menjava svedra
    • S hitro zamenljivo vpenjalno glavo Lahek
    • S trajnim magnetom je stroj lahek. Udobno in enostavno delo
    • Pri 5-metrskem napajalnem kablu PUR ni potrebno delati s podaljškom. Fleksibilen pri nizkih temperaturah, zaščiten pred zunanjimi vplivi, zelo robusten. Takoj pripravljen za uporabo
    • S predhodno nameščenim zvezdastim ročajem lahko stroj takoj uporabite. Ni potreben dolg čas sestavljanja.
    Specifikacije izdelkov
    Naprava za držanje orodja Weldon
    Min./max. premer vrtanja 12-35 mm
    Globina rezanja 50,0 mm
    Višina dvigala 105 mm
    Hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi v 1. prestavi 450 vrtljajev na minuto
    Magnetna sila 7500 N
    Vhodno napajanje 1100 W
    Teža stroja 10 kg
    Dolžina kabla 5 m