Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VRTALNI STROJ Z ELEKTROMAG. MKB 35 MASTER

    Kompakten in zmogljiv elektromagnetni kronski vrtalnik za izvrtine do premera 35 mm, vključno z varnostnim pasom, posodo za hladilno tekočino in šestrobim ključem.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 57092001
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Še posebej varno
    • S pomočjo elektromagneta lahko stroj enostavno in popolnoma varno pritrdite na kovinske obdelovance. Lahek in močan
    • Stroj je primeren za težke pogoje gradbišča, njegova nizka teža tare pa omogoča enostaven transport. Priročno in enostavno delo
    • Zaradi 5-metrskega PUR napajalnega kabla je delo s podaljškom nepotrebno. Fleksibilen pri nizkih temperaturah, zaščiten pred zunanjimi vplivi, zelo robusten. Pripravljen za uporabo
    • S predhodno nameščenim zvezdastim ročajem lahko stroj takoj uporabite. Ni potreben dolg čas sestavljanja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Naprava za držanje orodja Weldon
    Min./max. premer vrtanja 12-35 mm
    Globina rezanja 50,0 mm
    Višina dvigala 120 mm
    Hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi v 1. prestavi 450 vrtljajev na minuto
    Magnetna sila 9000 N
    Vhodno napajanje 1100 W
    Teža stroja 10 kg
    Dolžina kabla 5 m
    *
    *
    *
    Še posebej varno
    • S pomočjo elektromagneta lahko stroj enostavno in popolnoma varno pritrdite na kovinske obdelovance. Lahek in močan
    • Stroj je primeren za težke pogoje gradbišča, njegova nizka teža tare pa omogoča enostaven transport. Priročno in enostavno delo
    • Zaradi 5-metrskega PUR napajalnega kabla je delo s podaljškom nepotrebno. Fleksibilen pri nizkih temperaturah, zaščiten pred zunanjimi vplivi, zelo robusten. Pripravljen za uporabo
    • S predhodno nameščenim zvezdastim ročajem lahko stroj takoj uporabite. Ni potreben dolg čas sestavljanja.
    Specifikacije izdelkov
    Naprava za držanje orodja Weldon
    Min./max. premer vrtanja 12-35 mm
    Globina rezanja 50,0 mm
    Višina dvigala 120 mm
    Hitrost vrtenja pri nazivni obremenitvi v 1. prestavi 450 vrtljajev na minuto
    Magnetna sila 9000 N
    Vhodno napajanje 1100 W
    Teža stroja 10 kg
    Dolžina kabla 5 m