Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽAGA VBODNA-150-S POWER-STP-SYSKO

    S sodnim oprijemom, idealen za delo v težkih pogojih gradbišča.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 57067022
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Neverjetno močan
    • Zmogljiv motor, odporen proti preobremenitvi, z visoko rezervo moči omogoča uporabo orodja tudi na trdih, debelih nosilcih. Neverjetno robusten
    • Plošča za noge, ki je izjemno odporna na upogibanje, je kos tudi najtežjim pogojem. Varno rokovanje
    • Mehke površine za oprijem okrog ergonomskega ročaja zagotavljajo varno rokovanje in visoko udobje pri uporabi. Uporabniku prijazno
    • Za menjavo žaginega lista ni potrebno dodatno orodje.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Vhodno napajanje 780 W
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 500-3100 vrtljajev na minuto
    Število stopenj nihanja nihala 4 KOSI
    Dolžina hoda 26 mm
    Največja globina rezanja v les 150 mm
    Maksimalna globina rezanja v jeklu 10 mm
    Maksimalna globina rezanja v aluminiju 20 mm
    Naprava za držanje orodja Nosilec za hitro menjavo
    Teža stroja 2,6 kg
    Dolžina kabla 4 m
    Funkcije Elektronska nastavitev navora, Odstranjevalec prahu (dodatna oprema), Sistem za hitro menjavo žaginega lista
    *
    *
    *
    Neverjetno močan
    • Zmogljiv motor, odporen proti preobremenitvi, z visoko rezervo moči omogoča uporabo orodja tudi na trdih, debelih nosilcih. Neverjetno robusten
    • Plošča za noge, ki je izjemno odporna na upogibanje, je kos tudi najtežjim pogojem. Varno rokovanje
    • Mehke površine za oprijem okrog ergonomskega ročaja zagotavljajo varno rokovanje in visoko udobje pri uporabi. Uporabniku prijazno
    • Za menjavo žaginega lista ni potrebno dodatno orodje.
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 230 V/AC
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Zaščitni razred Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Vhodno napajanje 780 W
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 500-3100 vrtljajev na minuto
    Število stopenj nihanja nihala 4 KOSI
    Dolžina hoda 26 mm
    Največja globina rezanja v les 150 mm
    Maksimalna globina rezanja v jeklu 10 mm
    Maksimalna globina rezanja v aluminiju 20 mm
    Naprava za držanje orodja Nosilec za hitro menjavo
    Teža stroja 2,6 kg
    Dolžina kabla 4 m
    Funkcije Elektronska nastavitev navora, Odstranjevalec prahu (dodatna oprema), Sistem za hitro menjavo žaginega lista