Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BATERIJSKA SABLJASTA ŽAGA-(SBS 18-A)-2X4,0AH

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 57005054
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Dolžina hoda 28 mm
    Naprava za držanje orodja Nosilec za hitro menjavo
    Teža stroja z akumulatorsko baterijo 3,4 kg
    Teža stroja brez akumulatorske baterije 2,88 kg
    Vključeno v dostavo 2 x baterije LI-CV-18 V/4,0 Ah, 1 x hitri polnilnik AL 30-CV-LI
    Največja priporočena dolžina žaginega lista 305 mm
    Dolžina 450 mm
    Širina 70 mm
    Višina 170 mm
    Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
    Teža zunanje embalaže 350 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Dolžina hoda 28 mm
    Naprava za držanje orodja Nosilec za hitro menjavo
    Teža stroja z akumulatorsko baterijo 3,4 kg
    Teža stroja brez akumulatorske baterije 2,88 kg
    Vključeno v dostavo 2 x baterije LI-CV-18 V/4,0 Ah, 1 x hitri polnilnik AL 30-CV-LI
    Največja priporočena dolžina žaginega lista 305 mm
    Dolžina 450 mm
    Širina 70 mm
    Višina 170 mm
    Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
    Teža zunanje embalaže 350 g