Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VRTALNIK UDARNI (H18-MA COMPACT) BREZ BAT.

    Zelo priročno 18 V baterijsko vrtalno kladivo za udarno vrtanje betona, kamna in zidu ter za lažja dletenja. Idealno za premer vrtanja 6–10 mm. Z PICK YOUR POWER izberite potrebno moč baterije.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 570050202
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Minimalna utrujenost pri delu

    • • Kompaktna velikost in teža le 2,6 kg

    Brezkrtačni motor z majhno obrabo

    • • Več izvrtanih lukenj na eno polnjenje baterije z boljšo porabo energije.

    Zelo vsestranski

    • • Dodatna funkcija dletenja

    Odlična osvetlitev delovnega območja

    • • LED lučka
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Število baterij/kapaciteta baterije 0 x 0 Ah
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 0-1400 vrt/min
    Najmanjša/najvišja stopnja udarca 0-4550 vrt/min
    Udarna energija 1.7 J
    Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-plus
    Teža stroja z akumulatorsko baterijo 2,6 kg
    Vključeno v dostavo Baterija ni vključena; dodatna oprema ni vključena
    Priporočeni premer vrtanja v beton 4-18 mm
    Maksimalni premer vrtanja v beton 18 mm
    Zmogljivost vrtanja v beton (pogoji) Srednja trdota (premer = 8 mm)
    Dolžina zmogljivosti vrtanja v beton na minuto 570 mm
    Zmogljivost vrtanja (število lukenj v betonu) 153 KOSOV
    Max. premer vrtanja v jeklo 13 mm
    Dolžina 285 mm
    Višina 218 mm
    *
    *
    *

    Minimalna utrujenost pri delu

    • • Kompaktna velikost in teža le 2,6 kg

    Brezkrtačni motor z majhno obrabo

    • • Več izvrtanih lukenj na eno polnjenje baterije z boljšo porabo energije.

    Zelo vsestranski

    • • Dodatna funkcija dletenja

    Odlična osvetlitev delovnega območja

    • • LED lučka
    Specifikacije izdelkov
    Nazivna napetost 18 V/DC
    Število baterij/kapaciteta baterije 0 x 0 Ah
    Min./max. število vrtljajev v prostem teku 0-1400 vrt/min
    Najmanjša/najvišja stopnja udarca 0-4550 vrt/min
    Udarna energija 1.7 J
    Naprava za držanje orodja Primerno za SDS-plus
    Teža stroja z akumulatorsko baterijo 2,6 kg
    Vključeno v dostavo Baterija ni vključena; dodatna oprema ni vključena
    Priporočeni premer vrtanja v beton 4-18 mm
    Maksimalni premer vrtanja v beton 18 mm
    Zmogljivost vrtanja v beton (pogoji) Srednja trdota (premer = 8 mm)
    Dolžina zmogljivosti vrtanja v beton na minuto 570 mm
    Zmogljivost vrtanja (število lukenj v betonu) 153 KOSOV
    Max. premer vrtanja v jeklo 13 mm
    Dolžina 285 mm
    Višina 218 mm