Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    POLNILEC-AKKU-(AL70-LI-ASN)

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5700201
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa AL-70 ASN
    Primerne baterije 0 - se ne uporablja
    Dolžina kabla 1 m
    Dolžina 120 mm
    Širina 180 mm
    Višina 90 mm
    Izhodna moč 0 W
    Čas polnjenja 70 min
    Teža izdelka (na kos) 632.000 g
    OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Majhne naprave
    Nazivna napetost 230 V/AC
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa AL-70 ASN
    Primerne baterije 0 - se ne uporablja
    Dolžina kabla 1 m
    Dolžina 120 mm
    Širina 180 mm
    Višina 90 mm
    Izhodna moč 0 W
    Čas polnjenja 70 min
    Teža izdelka (na kos) 632.000 g
    OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme) Majhne naprave
    Nazivna napetost 230 V/AC