Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA GRADBIŠČA-BASIC-BO22,23-D230

    Zelo dobra standardna plošča za uporabo na gradbiščih z različnimi materiali.

    • Daljša življenjska doba kot mnogi drugi standardni diski
    • Višina segmenta 10 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5527260230
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opozorilo

    • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtilnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri nezadostnih perifernih površinskih hitrostih
    • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
    • • Večje prereze obdelovanca razrežite na več delov (nihajni rez)
    • • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov – nevarnost poškodb!
    • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
    • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
    • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
    • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    PREMER 230 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Višina segmenta 10 mm
    Debelina segmenta 2,4 mm
    Število segmentov 16 KOSOV
    Povezava segmentov Laser
    Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s
    *
    *
    *

    Opozorilo

    • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtilnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri nezadostnih perifernih površinskih hitrostih
    • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
    • • Večje prereze obdelovanca razrežite na več delov (nihajni rez)
    • • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov – nevarnost poškodb!
    • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
    • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
    • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
    • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    PREMER 230 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Višina segmenta 10 mm
    Debelina segmenta 2,4 mm
    Število segmentov 16 KOSOV
    Povezava segmentov Laser
    Največja hitrost vrtenja 6600 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s