Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA KERAMIKO-BO30/25,4-D300

    Dolgotrajna, ekonomična diamantna rezalna plošča za debelino materiala do pribl. 20 mm.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5527170303
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Čist rez

    • • Zahvaljujoč zaprtemu robu in fini segmentni strukturi.

    Prilagodljiva uporaba na strojih z nastavkom 25,4 in 30 mm

    • • Tovarniško vtisnjen reducirni obroč lahko preprosto odstranite, če je potrebno, da povečate montažno luknjo na 30 mm.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    PREMER 300 mm
    Izvrtina za vrtanje 30 mm
    Notranji premer redukcijskega obroča 25,4 mm
    Višina segmenta 9,5 mm
    Debelina segmenta 2,2 mm
    Povezava segmentov Sintrirani
    Največja hitrost vrtenja 5100 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s
    *
    *
    *

    Čist rez

    • • Zahvaljujoč zaprtemu robu in fini segmentni strukturi.

    Prilagodljiva uporaba na strojih z nastavkom 25,4 in 30 mm

    • • Tovarniško vtisnjen reducirni obroč lahko preprosto odstranite, če je potrebno, da povečate montažno luknjo na 30 mm.
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    PREMER 300 mm
    Izvrtina za vrtanje 30 mm
    Notranji premer redukcijskega obroča 25,4 mm
    Višina segmenta 9,5 mm
    Debelina segmenta 2,2 mm
    Povezava segmentov Sintrirani
    Največja hitrost vrtenja 5100 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s