Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZALKA DIAM.ZA MOKRO REZ.-BO30/25,4-D180 ZEBRA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5526871183
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    PREMER 180 mm
    Izvrtina za vrtanje 30 mm
    Notranji premer redukcijskega obroča 25,4 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Debelina segmenta 1,4 mm
    Povezava segmentov Sintrirani
    Največja hitrost vrtenja 8500 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    PREMER 180 mm
    Izvrtina za vrtanje 30 mm
    Notranji premer redukcijskega obroča 25,4 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Debelina segmenta 1,4 mm
    Povezava segmentov Sintrirani
    Največja hitrost vrtenja 8500 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s