Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA KROVCE-BO22,23-D125

    Super tanka diamantna rezalna plošča z izjemno enostavnostjo rezanja, zelo dolgo življenjsko dobo in še posebej širokim spektrom uporabe, razvita posebej za strešne kritine.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5526840125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Optimalna kakovost rezanja

    • • Izjemno tanek, fino nazobljen zaprt rezalni rob omogoča popolnoma natančne, hitre reze in čisto odrezane robove.

    Popolnoma gladek tek

    • • Disk ne niha ali vibrira zaradi valovitega nosilca, posebej ojačanega v sredini

    Rezanje brez velike uporabe sile

    • • Izjemno tanek segment zelo natančno usmeri rezalno silo.

    Optimizirano hlajenje in zanesljiv prikaz smeri

    • • Posebne hladilne odprtine s "puščicami" poskrbijo za dodatno hlajenje in služijo kot ujeti smerokaz.

    Opozorilo

    • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih hitrostih vrtenja in se prehitro obrabijo pri nezadostnih obodnih hitrostih
    • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
    • • Večje prereze obdelovanca ločite na več delov (nihajni rez)
    • • Delajte brez pritiska — teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov — nevarnost poškodb!
    • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
    • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
    • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
    • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • • Če so brusilna orodja napačno vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Višina segmenta 12 mm
    Debelina segmenta 1,8 mm
    Povezava segmentov Sintrirani
    Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s
    *
    *
    *

    Optimalna kakovost rezanja

    • • Izjemno tanek, fino nazobljen zaprt rezalni rob omogoča popolnoma natančne, hitre reze in čisto odrezane robove.

    Popolnoma gladek tek

    • • Disk ne niha ali vibrira zaradi valovitega nosilca, posebej ojačanega v sredini

    Rezanje brez velike uporabe sile

    • • Izjemno tanek segment zelo natančno usmeri rezalno silo.

    Optimizirano hlajenje in zanesljiv prikaz smeri

    • • Posebne hladilne odprtine s "puščicami" poskrbijo za dodatno hlajenje in služijo kot ujeti smerokaz.

    Opozorilo

    • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih hitrostih vrtenja in se prehitro obrabijo pri nezadostnih obodnih hitrostih
    • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
    • • Večje prereze obdelovanca ločite na več delov (nihajni rez)
    • • Delajte brez pritiska — teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov — nevarnost poškodb!
    • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
    • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
    • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
    • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • • Če so brusilna orodja napačno vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    PREMER 125 mm
    Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
    Višina segmenta 12 mm
    Debelina segmenta 1,8 mm
    Povezava segmentov Sintrirani
    Največja hitrost vrtenja 13300 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 80 m/s