Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA GRADBIŠČA-LONGLIFE & SPEED SD-BO25,4-D300

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5526660305
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    PREMER 300 mm
    Izvrtina za vrtanje 25,4 mm
    Višina segmenta 14 mm
    Debelina segmenta 2,8 mm
    Število segmentov 19 KOSOV
    Povezava segmentov Laser
    Največja hitrost vrtenja 6400 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 100 m/s
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    PREMER 300 mm
    Izvrtina za vrtanje 25,4 mm
    Višina segmenta 14 mm
    Debelina segmenta 2,8 mm
    Število segmentov 19 KOSOV
    Povezava segmentov Laser
    Največja hitrost vrtenja 6400 vrtljajev na minuto
    Največja obodna hitrost 100 m/s