Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PAPIR BRUSNI V ROLI-P500-115MMX25M ARIZONA PERFECT SOFT

    Za hitro in priročno brušenje težko dostopnih mest, npr. robov in krivin, poleg suhega brušenja.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5506442150
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Hitro, prilagodljivo in varno

    • • Visoko prilagodljiv zaključni papir na peni
    • • Optimalna prilagoditev ozkim radijem, ukrivljenostim in vdolbinam
    • • Brez brušenja na robovih in krivinah

    Opozorilo

    • Pakirna enota 1 = 1 rola z 200 ročnimi blazinicami = 25 metrov
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Obrazec Vloga
    Širina x dolžina 115 mm x 25 m
    Velikost mreže 500
    Material podlage 70g/m²
    *
    *
    *

    Hitro, prilagodljivo in varno

    • • Visoko prilagodljiv zaključni papir na peni
    • • Optimalna prilagoditev ozkim radijem, ukrivljenostim in vdolbinam
    • • Brez brušenja na robovih in krivinah

    Opozorilo

    • Pakirna enota 1 = 1 rola z 200 ročnimi blazinicami = 25 metrov
    Specifikacije izdelkov
    Obrazec Vloga
    Širina x dolžina 115 mm x 25 m
    Velikost mreže 500
    Material podlage 70g/m²