Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PAPIR BRUSNI-10LUKENJ-P60-115X230MM ARIZONA PERFECT

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5506132006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za brušenje stare barve, polnil, plastike, tovarniških temeljnih premazov na novih delih in matiranje laka.

    • • Do 20 % večji odvzem materiala in podaljšana življenjska doba za več kot 90 %
    • • Kratek čas brušenja in učinkovito delo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Obrazec Streak
    Širina x dolžina 115 mm x 230 mm
    Vzorec lukenj 10 lukenj
    Velikost mreže 60
    Lepilni sistem Kljuka in zanka
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid
    *
    *
    *

    Za brušenje stare barve, polnil, plastike, tovarniških temeljnih premazov na novih delih in matiranje laka.

    • • Do 20 % večji odvzem materiala in podaljšana življenjska doba za več kot 90 %
    • • Kratek čas brušenja in učinkovito delo
    Specifikacije izdelkov
    Obrazec Streak
    Širina x dolžina 115 mm x 230 mm
    Vzorec lukenj 10 lukenj
    Velikost mreže 60
    Lepilni sistem Kljuka in zanka
    Material abrazivnega medija Aluminijev oksid