Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KRONA VRTALNA-DIAMANTNA-ZA PREBOJE-ZA MOKRO VRTANJE-1 1/4"-L400-D66

    Visokokakovosten diamantni sveder za mokro uporabo z dolgo življenjsko dobo za skoraj vse gradbene poklice.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5457065066
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visoka donosnost

    • • Visokokakovostni diamanti z ostrimi rezalnimi robovi in višino segmentov zagotavljajo popolno kombinacijo funkcionalnosti in dobičkonosnosti.

    Manjša odpornost v materialu

    • • Pribl. 10 % ožji segmenti v primerjavi s konkurenčnimi izdelki preprečujejo nepotrebne izgube zaradi trenja. To olajša tudi tapkanje.

    Viskoplastična, vendar visoko trdna segmentna povezava

    • • Poseben visokofrekvenčni indukcijski proces (HFI) bistveno zmanjša lomljenje diamantnih segmentov iz kronskega svedra (v nasprotju z drugimi postopki).

    Opozorilo

    • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v beton (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v oklepu (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Spojni navoj Notranji navoj 1 1/4 palca
    PREMER 66 mm
    Delovna dolžina 400 mm
    Dolžina 475 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Debelina segmenta 3,0 mm
    Število segmentov 4 KOSI
    Povezava segmentov Visokofrekvenčni indukcijski proces
    *
    *
    *

    Visoka donosnost

    • • Visokokakovostni diamanti z ostrimi rezalnimi robovi in višino segmentov zagotavljajo popolno kombinacijo funkcionalnosti in dobičkonosnosti.

    Manjša odpornost v materialu

    • • Pribl. 10 % ožji segmenti v primerjavi s konkurenčnimi izdelki preprečujejo nepotrebne izgube zaradi trenja. To olajša tudi tapkanje.

    Viskoplastična, vendar visoko trdna segmentna povezava

    • • Poseben visokofrekvenčni indukcijski proces (HFI) bistveno zmanjša lomljenje diamantnih segmentov iz kronskega svedra (v nasprotju z drugimi postopki).

    Opozorilo

    • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika!
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v beton (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v oklepu (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Spojni navoj Notranji navoj 1 1/4 palca
    PREMER 66 mm
    Delovna dolžina 400 mm
    Dolžina 475 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Debelina segmenta 3,0 mm
    Število segmentov 4 KOSI
    Povezava segmentov Visokofrekvenčni indukcijski proces