Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KRONA VRTALNA-DIAMANTNA-ZA PREBOJE-ZA MOKRO VRTANJE-LONGLIFE&SPEED-1/2"-AL300-D15

    Visokotehnološki diamantni svedri za mokro vrtanje z izjemno visoko hitrostjo vrtanja tudi v železne ojačitve in zelo dolgo življenjsko dobo za vse gradbene poklice.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5456060015
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Izjemno visoka hitrost vrtanja

    • • Zmogljivost vrtanja do trikrat večja kot pri drugih svedrih za mokro vrtanje zahvaljujoč inovativnemu procesu sintranja segmentov (CLEANTEC). Vrhunski diamanti z izjemno učinkovitimi rezalnimi robovi so optimalno in enakomerno integrirani v segment, tako da diamanti ne bodo prezgodaj odpadli. Nova tehnologija Würth CLEANTEC
    • zagotavlja edinstven, prilagodljiv diamantni segment, ki je sposoben izpolniti tudi najzahtevnejše zahteve pri aplikacijah, ki vključujejo armirani beton.

    Ekstra dolga življenjska doba

    • • Zelo visoki segmenti v primerjavi s konkurenčnimi izdelki podvojijo ali celo potrojijo življenjsko dobo.

    Viskoplastična, vendar visoko trdna segmentna povezava

    • • Poseben visokofrekvenčni indukcijski postopek (HFI) bistveno zmanjša lomljenje diamantnih segmentov iz vrtalne krone (v nasprotju z drugimi postopki) – tudi pri najzahtevnejših aplikacijah.

    Enojedrni sveder za skoraj vse gradbene materiale

    • • To pomeni, da ima uporabnik skoraj vedno pravi nastavek za svojo uporabo na gradbišču.

    Manjša odpornost v materialu

    • • Segmenti, ki so dolgi cca. 10 % ožji kot pri konkurenčnih izdelkih, preprečujejo nepotrebne izgube zaradi trenja. To olajša tudi tapkanje.

    Opozorilo

    • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika!
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v beton (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v oklepu (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Spojni navoj Zunanji navoj 1/2 palca
    PREMER 15 mm
    Delovna dolžina 300 mm
    Dolžina 355 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Debelina segmenta 2,2 mm
    Število segmentov 1 KOS
    Oblikovanje Obroč
    Povezava segmentov Visokofrekvenčni indukcijski proces
    *
    *
    *

    Izjemno visoka hitrost vrtanja

    • • Zmogljivost vrtanja do trikrat večja kot pri drugih svedrih za mokro vrtanje zahvaljujoč inovativnemu procesu sintranja segmentov (CLEANTEC). Vrhunski diamanti z izjemno učinkovitimi rezalnimi robovi so optimalno in enakomerno integrirani v segment, tako da diamanti ne bodo prezgodaj odpadli. Nova tehnologija Würth CLEANTEC
    • zagotavlja edinstven, prilagodljiv diamantni segment, ki je sposoben izpolniti tudi najzahtevnejše zahteve pri aplikacijah, ki vključujejo armirani beton.

    Ekstra dolga življenjska doba

    • • Zelo visoki segmenti v primerjavi s konkurenčnimi izdelki podvojijo ali celo potrojijo življenjsko dobo.

    Viskoplastična, vendar visoko trdna segmentna povezava

    • • Poseben visokofrekvenčni indukcijski postopek (HFI) bistveno zmanjša lomljenje diamantnih segmentov iz vrtalne krone (v nasprotju z drugimi postopki) – tudi pri najzahtevnejših aplikacijah.

    Enojedrni sveder za skoraj vse gradbene materiale

    • • To pomeni, da ima uporabnik skoraj vedno pravi nastavek za svojo uporabo na gradbišču.

    Manjša odpornost v materialu

    • • Segmenti, ki so dolgi cca. 10 % ožji kot pri konkurenčnih izdelkih, preprečujejo nepotrebne izgube zaradi trenja. To olajša tudi tapkanje.

    Opozorilo

    • Železne ojačitve je dovoljeno vrtati samo z dovoljenjem statika!
    Specifikacije izdelkov
    Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v beton (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Hitrost vrtanja v oklepu (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Spojni navoj Zunanji navoj 1/2 palca
    PREMER 15 mm
    Delovna dolžina 300 mm
    Dolžina 355 mm
    Višina segmenta 9 mm
    Debelina segmenta 2,2 mm
    Število segmentov 1 KOS
    Oblikovanje Obroč
    Povezava segmentov Visokofrekvenčni indukcijski proces