Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REZKAR DOLGI-VHM-D16

    Posebej primeren za jeklene materiale od 500-1400 N/mm², nerjavna jekla, sivo litino in titan. Visoka zmogljivost rezanja z nizko pogonsko močjo = MTC.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5443300435
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Koda izdelka 7087
    Material za obdelavo Aluminij, Baker, Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Medeninasti, Odlita kovina, Titan
    Način držala Cilindrični DIN 6535-HB
    PREMER 16 mm
    Premer trna 16 mm
    Premer prostega prostora 15,5 mm
    Dolžina 92 mm
    Dolžina rezalnega roba 32 mm
    Dolžina prostega prostora 42 mm
    Standardi DIN 6527
    Gradbena dolžina Dolga različica
    Material za rezanje Rezalni material iz trdega karbida
    Površina Super trda prevleka iz titanovega aluminijevega nitrida
    Oskrba s hladilno tekočino Zunanja stran
    Kot zasuka 45 stopinj
    Število rezalnih robov 5 KOSOV
    Vogalna faza 0,35 mm
    Toleranca premera rezalnega roba Toleranca za gred
    Toleranca premera trna Toleranca za gred
    Podskupina materiala Aluminij, Baker, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Medeninasti, Nelegirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Nerjavna jekla <gt/> 850 N/mm², Nerjavna jekla <lt/> 850 N/mm², Nitriranje jekel <lt/> 1300 N/mm², Siva litina, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Koda izdelka 7087
    Material za obdelavo Aluminij, Baker, Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Medeninasti, Odlita kovina, Titan
    Način držala Cilindrični DIN 6535-HB
    PREMER 16 mm
    Premer trna 16 mm
    Premer prostega prostora 15,5 mm
    Dolžina 92 mm
    Dolžina rezalnega roba 32 mm
    Dolžina prostega prostora 42 mm
    Standardi DIN 6527
    Gradbena dolžina Dolga različica
    Material za rezanje Rezalni material iz trdega karbida
    Površina Super trda prevleka iz titanovega aluminijevega nitrida
    Oskrba s hladilno tekočino Zunanja stran
    Kot zasuka 45 stopinj
    Število rezalnih robov 5 KOSOV
    Vogalna faza 0,35 mm
    Toleranca premera rezalnega roba Toleranca za gred
    Toleranca premera trna Toleranca za gred
    Podskupina materiala Aluminij, Baker, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Medeninasti, Nelegirana jekla za popuščanje <lt/> 1000 N/mm², Nerjavna jekla <gt/> 850 N/mm², Nerjavna jekla <lt/> 850 N/mm², Nitriranje jekel <lt/> 1300 N/mm², Siva litina, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine