Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOTNIK ZA VISOKE OBREMENITVE HTA-540X60X60X3,0MM

    Eno- ali dvodelni visokonosilni natezni sistem za sidranje tal lesenih elementov v lesene, jeklene ali betonske podlage.

    • Debelina talne plošče: 9 mm
    • Debelina: 3 mm
    • Odobritev: ETA-14/0274
    • Priporočena vrsta sidra: W-VM250; W-FAZ
    • Material: Jeklena pločevina
    • Oznaka materiala: S355MC
    • Standard materiala: EN 10025-2:2004
    • Površina: Pocinkano.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5392000154
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Zelo visoke nosilnosti

    • • Kompaktna zasnova z majhno talno ploščo za omejene prostorske pogoje
    • • Posredno pritrjevanje (maks. 26 mm) preko vmesne plasti (npr. OSB)
    • • Izjemno dolga hrbtna plošča za optimalno namestitev potrebnega števila vijakov oziroma žebljev z upoštevanjem potrebnih robnih razdalj na lesenem stebru
    • • Obe strani 12 µm vroče pocinkani pločevini (S355 MC + Fe Zn 12c) po EN 10025-2:2004 debeline 3,0 mm
    • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
    • Dokazilo zmogljivosti
    • CE oznaka v skladu z Evropsko tehnično odobritvijo ETA-14/0274
    • Opomba
    • Sidranje: Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
    • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x višina x globina 60 x 540 x 60 mm
    Debelina osnovne plošče 9 mm
    DEBELINA 3 mm
    Premer luknje v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 5,1 / 17 mm
    Število lukenj v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 42 + 1 KOS
    Teža 1130 g
    Odobritev ETA-14/0274
    Razdalja med podporo in središčem luknje 37 mm
    Minimalna širina ročaja 60 mm
    Priporočena vrsta sidra W-VM250; W-FAZ
    Material Jeklena plošča
    Oznaka materiala S355MC
    SL norma vrste materiala Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla
    Površina Cinkana prevleka, debelina plasti 12 mi
    *
    *
    *

    • Zelo visoke nosilnosti

    • • Kompaktna zasnova z majhno talno ploščo za omejene prostorske pogoje
    • • Posredno pritrjevanje (maks. 26 mm) preko vmesne plasti (npr. OSB)
    • • Izjemno dolga hrbtna plošča za optimalno namestitev potrebnega števila vijakov oziroma žebljev z upoštevanjem potrebnih robnih razdalj na lesenem stebru
    • • Obe strani 12 µm vroče pocinkani pločevini (S355 MC + Fe Zn 12c) po EN 10025-2:2004 debeline 3,0 mm
    • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
    • Dokazilo zmogljivosti
    • CE oznaka v skladu z Evropsko tehnično odobritvijo ETA-14/0274
    • Opomba
    • Sidranje: Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra.
    • Razpoložljiva delovna dokumentacija:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x višina x globina 60 x 540 x 60 mm
    Debelina osnovne plošče 9 mm
    DEBELINA 3 mm
    Premer luknje v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 5,1 / 17 mm
    Število lukenj v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 42 + 1 KOS
    Teža 1130 g
    Odobritev ETA-14/0274
    Razdalja med podporo in središčem luknje 37 mm
    Minimalna širina ročaja 60 mm
    Priporočena vrsta sidra W-VM250; W-FAZ
    Material Jeklena plošča
    Oznaka materiala S355MC
    SL norma vrste materiala Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - 2. del: Tehnični dobavni pogoji za nelegirana konstrukcijska jekla
    Površina Cinkana prevleka, debelina plasti 12 mi