Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOTNI KOVINSKI SPOJNIK OJAČAN-TIP A-PERF.-105X105X90X1,5

    Idealno za kakovostne nosilne les/les priključke v leseni gradnji. Univerzalno uporabne pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi

    • Tip: A
    • Debelina: 1,5 mm
    • Izvedba: Z rebrom
    • Odobritev: ETA-08/0183
    • Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
    • Površina: Vroče pocinkano
    • Oznaka materiala: S250GD
    • Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5390202105
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Višje nosilnosti v primerjavi s standardnimi kotniki z večjo debelino pločevine zaradi ojačevalnega robnega oblikovanja

    • • Okolju prijazno in varčno z viri zaradi visoke materialne učinkovitosti
    • Dokazilo zmogljivosti
    • Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
    • Opomba
    • Kotne spojke tipa A debeline 1,5 mm je mogoče pritrditi z delnim ali polnim zabijanjem. Slika za zabijanje ali privijanje za delno ali polno zabijanje mora ustrezati navodilom ETA-08/0183.
    • Primerni povezovalni elementi:
    • • Žebelj z obročem / utorom v skladu z EN 14592: 4,0 x 40 mm ali 4,0 x 60 mm
    • • ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190: d = 10 mm ali 12 mm
    • Za robne razdalje povezovalnih elementov vzporedno in pravokotno na vlakna je, če ni drugače navedeno, treba upoštevati pravila po EN 1995-1-1, člen 8.3.1.2, tabela 8.2.
    • Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
    • Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
    • Več informacij o vrednostih obremenitve najdete na http://www.wuerth.de/holzverbinder
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Tip A
    Širina x višina x globina 90 x 105 x 105 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Oblikovanje S palico
    Število lukenj D 13 mm v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 1 + 3 KOSI
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 16 + 10 KOSOV
    Odobritev ETA-08/0183
    Teža izdelka (na kos) 228.040 g
    Material Aluzinkovo konstrukcijsko jeklo, S250GD+AZ, StE250-2Z, EN 10346
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Oznaka materiala S250GD
    SL norma vrste materiala Ploščati jekleni izdelki z neprekinjenim vročim premazom - Tehnični dobavni pogoji
    *
    *
    *

    • Višje nosilnosti v primerjavi s standardnimi kotniki z večjo debelino pločevine zaradi ojačevalnega robnega oblikovanja

    • • Okolju prijazno in varčno z viri zaradi visoke materialne učinkovitosti
    • Dokazilo zmogljivosti
    • Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
    • Opomba
    • Kotne spojke tipa A debeline 1,5 mm je mogoče pritrditi z delnim ali polnim zabijanjem. Slika za zabijanje ali privijanje za delno ali polno zabijanje mora ustrezati navodilom ETA-08/0183.
    • Primerni povezovalni elementi:
    • • Žebelj z obročem / utorom v skladu z EN 14592: 4,0 x 40 mm ali 4,0 x 60 mm
    • • ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190: d = 10 mm ali 12 mm
    • Za robne razdalje povezovalnih elementov vzporedno in pravokotno na vlakna je, če ni drugače navedeno, treba upoštevati pravila po EN 1995-1-1, člen 8.3.1.2, tabela 8.2.
    • Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
    • Evropska tehnična odobritev ETA-08/0183
    • Več informacij o vrednostih obremenitve najdete na http://www.wuerth.de/holzverbinder
    Specifikacije izdelkov
    Tip A
    Širina x višina x globina 90 x 105 x 105 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Oblikovanje S palico
    Število lukenj D 13 mm v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 1 + 3 KOSI
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 16 + 10 KOSOV
    Odobritev ETA-08/0183
    Teža izdelka (na kos) 228.040 g
    Material Aluzinkovo konstrukcijsko jeklo, S250GD+AZ, StE250-2Z, EN 10346
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Oznaka materiala S250GD
    SL norma vrste materiala Ploščati jekleni izdelki z neprekinjenim vročim premazom - Tehnični dobavni pogoji