Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NOSILNI KOVINSKI SPOJNIK-KOMBI-120X190X1,5

    Gospodaren, lahek balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev na les, beton ali jeklo. Idealno za standardne profile

    • Debelina: 1,5 mm
    • Globina spodnjega dela: 70 mm
    • Material: Jeklo
    • Površina: Vročecinkana
    • Širina krila: 39 mm
    • Dovoljenje: ETA-08/0184
    • Označba materiala: S250GD
    • Standard materiala: DIN EN 10346:2009
    • Število delov: 1 kos
    • Globina zgornjega dela: 37 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5390120190
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Lahka obdelava zaradi zmanjšanja teže

    • Leistungsnachweis
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0184
    • Opomba
    • Premer vijakov/žebljev ne sme biti manjši od premera luknje minus 1 mm. Zgornji vijaki morajo biti opremljeni s podložkami po DIN EN ISO 7094.
    • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0184
    • Na voljo so delovni dokumenti:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina x višina 120 x 190 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 17 + 32 KOSOV
    Število lukenj D 11 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 0 + 8 KOSOV
    Teža 370 g
    Globina spodnje strani 70 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Širina krila na matici 39 mm
    Odobritev ETA-08/0184
    Oznaka materiala S250GD
    SL norma vrste materiala Ploščati jekleni izdelki z neprekinjenim vročim premazom - Tehnični dobavni pogoji
    Število kosov 1 KOS
    Globina zgornje strani 37 mm
    *
    *
    *

    Lahka obdelava zaradi zmanjšanja teže

    • Leistungsnachweis
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0184
    • Opomba
    • Premer vijakov/žebljev ne sme biti manjši od premera luknje minus 1 mm. Zgornji vijaki morajo biti opremljeni s podložkami po DIN EN ISO 7094.
    • Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
    • Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0184
    • Na voljo so delovni dokumenti:
    • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
    Specifikacije izdelkov
    Širina x višina 120 x 190 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 17 + 32 KOSOV
    Število lukenj D 11 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 0 + 8 KOSOV
    Teža 370 g
    Globina spodnje strani 70 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
    Širina krila na matici 39 mm
    Odobritev ETA-08/0184
    Oznaka materiala S250GD
    SL norma vrste materiala Ploščati jekleni izdelki z neprekinjenim vročim premazom - Tehnični dobavni pogoji
    Število kosov 1 KOS
    Globina zgornje strani 37 mm