Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKA ZA PLETENICO-DUPLEX-A4-D3

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5176033003
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi WN 5176-033
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Primerno za premer vrvi 3 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Višina 14 mm
    Širina 14 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi WN 5176-033
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Primerno za premer vrvi 3 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M3
    Višina 14 mm
    Širina 14 mm
    Skladno z RoHS Da