Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLEMA ŽIČNA-A4-D12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5176016012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 741 podobno, WN 5176-016
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Primerno za premer vrvi 12 mm
    Širina oprijema 23 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Višina 56 mm
    Razmik med vijaki 23 mm
    Notranji premer 13 mm
    Širina 44 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 741 podobno, WN 5176-016
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Primerno za premer vrvi 12 mm
    Širina oprijema 23 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer M10
    Višina 56 mm
    Razmik med vijaki 23 mm
    Notranji premer 13 mm
    Širina 44 mm
    Skladno z RoHS Da