Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAPENJALEC-A4-M6

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5176014006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Notranji premer obroča 10 mm
    Dolžina 150 mm
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 90 mm
    Notranji premer kavlja 9 mm
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Odpri
    Oblikovanje S kavlji in očesi
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M6
    Notranji premer obroča 10 mm
    Dolžina 150 mm
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 90 mm
    Notranji premer kavlja 9 mm
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    Obrazec Odpri
    Oblikovanje S kavlji in očesi