Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NAPENJALEC PLETENICE-M16

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5176012016
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Notranji premer obroča 26 mm
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 250 mm
    Celotna dolžina vijačnega ušesa 189 mm
    Dolžina 390 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 115 mm
    Standardi DIN 1480 podobno
    Oblikovanje Z vijakom za očesce
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Obrazec Odpri
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Notranji premer obroča 26 mm
    Dolžina rokavov z zategovalnikom 250 mm
    Celotna dolžina vijačnega ušesa 189 mm
    Dolžina 390 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 115 mm
    Standardi DIN 1480 podobno
    Oblikovanje Z vijakom za očesce
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Obrazec Odpri
    Skladno z RoHS Da