Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PLETENICA-DIN3053-A4-1X19-D12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5176003012
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Zunanji premer 12 mm
    Izračunana lomna sila agregata 135,00 kN
    Min. prelomna sila 119,00 kN
    Standardi WN 3053
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Zunanji premer 12 mm
    Izračunana lomna sila agregata 135,00 kN
    Min. prelomna sila 119,00 kN
    Standardi WN 3053
    Material Iz nerjavečega jekla A4
    Površina Navaden
    Skladno z RoHS Da