Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-ISO7040-8-SW8-(A2K)-M5

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5162000205
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Višina 6,80 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
    Standardi ISO 7040
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Matica z vpenjalnim ovratnikom iz plastike, nameščenim na vrhu matice
    Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M5
    Višina 6,80 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
    Standardi ISO 7040
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Matica z vpenjalnim ovratnikom iz plastike, nameščenim na vrhu matice
    Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka