Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-ISO15980-ST/ST-(11,0-15,0)-4,8X20,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 514574820
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 10,1 mm
    Min./max. premer glave 8,3-10,1 mm
    Višina glave 2,0 mm
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Najmanjše/največje območje oprijema 11,0-15,0 mm
    Premer vrtine 4,9 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2900 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3100 N
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 20 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 4,8 mm
    Dolžina 20 mm
    Premer glave 10,1 mm
    Min./max. premer glave 8,3-10,1 mm
    Višina glave 2,0 mm
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Najmanjše/največje območje oprijema 11,0-15,0 mm
    Premer vrtine 4,9 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2900 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3100 N
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 20 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj