Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-ISO15980-ST/ST-(2,0-3,0)-4,0X6,0

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 51457406
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 6 mm
    Premer glave 8,4 mm
    Min./max. premer glave 6,9-8,4 mm
    Višina glave 1,7 mm
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Najmanjše/največje območje oprijema 2,0-3,0 mm
    Premer vrtine 4,1 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1700 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2200 N
    Nazivni premer x dolžina 4 x 6 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 4 mm
    Dolžina 6 mm
    Premer glave 8,4 mm
    Min./max. premer glave 6,9-8,4 mm
    Višina glave 1,7 mm
    Material rokava Jeklo
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Pocinkano
    Površina trna Pocinkano
    Najmanjše/največje območje oprijema 2,0-3,0 mm
    Premer vrtine 4,1 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1700 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 2200 N
    Nazivni premer x dolžina 4 x 6 mm
    Vrsta glave Zglobna glava 120 stopinj (CS) (zakovice)
    Kot glave 120 stopinj