Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SL. KOVICA-ISO15977-L-ALU/ST-(6,0-9,0)-6,4X15

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 514156415
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 6,4 x 15 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 6,0-9,0 mm
    Premer glave 13,4 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 6,5-6,6 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3150 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 6,5 mm
    Standardi ISO 15977
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 3,9 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 6,4 x 15 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 6,0-9,0 mm
    Premer glave 13,4 mm
    Višina glave 2,7 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 6,5-6,6 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 2200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 3150 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 6,5 mm
    Standardi ISO 15977
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 3,9 mm