Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVICA SLEPA-ISO15977-L-ALU/ST-(10,0-12,0)-4,8X16

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 514154816
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 16 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 10,0-12,0 mm
    Premer glave 10,1 mm
    Višina glave 2,0 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,9-5,0 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1700 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 4,9 mm
    Standardi ISO 15977
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,95 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 4,8 x 16 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 10,0-12,0 mm
    Premer glave 10,1 mm
    Višina glave 2,0 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 4,9-5,0 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 1200 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 1700 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 4,9 mm
    Standardi ISO 15977
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,95 mm