Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SLEPA KOVICA-ISO15977-L-ALU/ST-(0,5-1,5)-3,2X4

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 51415324
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 4 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 0,5-1,5 mm
    Premer glave 6,7 mm
    Višina glave 1,3 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 500 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 700 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 3,3 mm
    Standardi ISO 15977
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,0 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer x dolžina 3,2 x 4 mm
    Najmanjše/največje območje oprijema 0,5-1,5 mm
    Premer glave 6,7 mm
    Višina glave 1,3 mm
    Min./max. premer vrtalne luknje 3,3-3,4 mm
    Obremenitev zaradi strižnega zloma 500 N
    Obremenitev pri nateznem zlomu 700 N
    Material rokava Aluminij
    Material trna Jeklo
    Površina tulca Preprosto
    Površina trna Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Premer vrtine 3,3 mm
    Standardi ISO 15977
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
    Premer trna 2,0 mm