Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PALICA NAVOJNA Z KROG.ZGL.-ST-A2K-M16X125

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5099416125
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Razpon vrtenja 20 stopinj
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Premer krogle 15 mm
    Dolžina 125 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 mm
    Nosilnost 1450 kg
    Teža izdelka (na kos) 189.500 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Razpon vrtenja 20 stopinj
    Vrsta navoja Metrični navoj
    Vrsta navoja x nazivni premer M16
    Premer krogle 15 mm
    Dolžina 125 mm
    Širina po ploskvah Velikost ključa 17 mm
    Nosilnost 1450 kg
    Teža izdelka (na kos) 189.500 g