Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PODLOŽNA NOGICA-PLASTIČNA-D100

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5099002100
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material PA GF - Poliamid s steklenimi vlakni
    Barva Črna
    Skladno z RoHS Da
    Nazivna velikost 100 mm
    PREMER 99 mm
    Premer vrtine 9 mm
    Višina 18 mm
    Min. višina 29,5 mm
    Razdalja med vrtalnimi luknjami 74 mm
    Debelina diska 18 mm
    Nosilnost 900 kg
    Teža izdelka (na kos) 60.400 g
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material PA GF - Poliamid s steklenimi vlakni
    Barva Črna
    Skladno z RoHS Da
    Nazivna velikost 100 mm
    PREMER 99 mm
    Premer vrtine 9 mm
    Višina 18 mm
    Min. višina 29,5 mm
    Razdalja med vrtalnimi luknjami 74 mm
    Debelina diska 18 mm
    Nosilnost 900 kg
    Teža izdelka (na kos) 60.400 g