Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZATIČ CILINDRIČNI-ISO8735-GEH-A-M6-10X40

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5095510040
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Nazivni premer 10 mm
    Dolžina 40 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 6 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 10 mm
    Globina luknje 16 mm
    Standardi ISO 8735
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Oblikovanje Tip A, popolnoma utrjen
    Vickersova trdota, HV 650 HV
    Razred tolerance Toleranca za gred
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Nazivni premer 10 mm
    Dolžina 40 mm
    Spojni navoj Nazivni premer 6 mm
    Dolžina navoja (metrični navoj) 10 mm
    Globina luknje 16 mm
    Standardi ISO 8735
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Oblikovanje Tip A, popolnoma utrjen
    Vickersova trdota, HV 650 HV
    Razred tolerance Toleranca za gred
    Skladno z RoHS Da