Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽICA VPENJALNA

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 46268 12
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Oblikovanje Z varovalom, ki preprečuje izgubo
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina vgrajenega stanja 12 mm
    Zunanji premer 9,7 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Premer luknje v jedru 8,3 mm
    Minimalna globina jedrne luknje 17,63 mm
    Zahtevana globina navoja 16,38 mm
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Načelo delovanja zaklepne naprave s posebno geometrijo navoja vijaka, matice ali navojnega vložka
    Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Nerjavno jeklo A2
    Površina Navaden
    Oblikovanje Z varovalom, ki preprečuje izgubo
    Vrsta navoja x nazivni premer M8
    Dolžina vgrajenega stanja 12 mm
    Zunanji premer 9,7 mm
    Oblika niti Standardni metrični navoj
    Pitch 1,25 mm
    Premer luknje v jedru 8,3 mm
    Minimalna globina jedrne luknje 17,63 mm
    Zahtevana globina navoja 16,38 mm
    Načelo delovanja naprave za zaklepanje Načelo delovanja zaklepne naprave s posebno geometrijo navoja vijaka, matice ali navojnega vložka
    Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka