Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA-6KT-ISO-4032-8-SW18-(ZFSHL)-M12

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 452840212
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Višina 10,8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 18 mm
    Standardi ISO 4032
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Kategorija trdote 0 - se ne uporablja
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Obdobje protikorozijske zaščite 720 h
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer M12
    Višina 10,8 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 18 mm
    Standardi ISO 4032
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Kategorija trdote 0 - se ne uporablja
    Površina Cinkani kosmiči, debelina plasti 5-8, srebrni, zaprti, N. WS-008
    Obdobje protikorozijske zaščite 720 h
    Regulirano območje 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da